Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50732TB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060699

Sonepar Artikelnummer

120951571

Hersteller Artikelnummer

3RW50732TB14

Hersteller Typ

3RW5073-2TB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50732TB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.112 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert Stromspitzen samt Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: AC 110-250 V
    • Maximale Leistung bis 315 kW bei 600 V
    • Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Soft-Torque Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Verfügbar mit Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Globale Zulassungen (IEC, UL/CSA) für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Im integrierten Fern-Reset Störungen schnell und einfach aus der Ferne beheben
    • Reduzierter Energieverbrauch und geringere Erwärmung im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie