Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55446HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041445

Sonepar Artikelnummer

120951128

Hersteller Artikelnummer

3RW55446HF14

Hersteller Typ

3RW5544-6HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55446HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.798 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ist ein Hochleistungsgerät für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, das einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Autoparametrierung und Applikationsassistent für einfache Inbetriebnahme
    • Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanungen
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Verfügbar für Netze bis 600 V und bis 315 kW Leistung
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS, und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Energieeinsparungen durch integrierten Bypass
    • Einfachste Handhabung und schnelle Inbetriebnahme
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie