Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50732TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060675

Sonepar Artikelnummer

120952411

Hersteller Artikelnummer

3RW50732TB04

Hersteller Typ

3RW5073-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50732TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.044 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A

    Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Vermeidung von Netzspannungschwankungen
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Maximalwertbegrenzung für Strom während des Hochlaufs
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Verfügbare Steuerspeisespannungen von 24 V oder 110-250 V
    • Unterstützung für Kommunikationsmodule über PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA, für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Einfaches und schnelles Beheben von Störungen durch integrierten Fern-Reset
    • Flexibilität für verschiedene Anwendungen, insbesondere in Bereichen mit unterschiedlichem Leistungsbedarf
    • Vereinfachte Installation durch Schraub- und Federzuganschlussoptionen
    • Verbesserte Effizienz und Betriebszuverlässigkeit des Antriebs
    • Optimale Lösung zur Reduzierung mechanischer Belastungen im Antriebssystem

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie