Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55446HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041421

Sonepar Artikelnummer

120950311

Hersteller Artikelnummer

3RW55446HF04

Hersteller Typ

3RW5544-6HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55446HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.835 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V

    Der Failsafe Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert und ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 250 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (optional)
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • HMI: Abnehmbares Modul mit Farbdisplay, zur Montage in der Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung durch innovative Technologien.
    • Intelligente Drehmomentregelung für optimalen Motorhochlauf.
    • Einfachste Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen mit Condition Monitoring.
    • Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie