Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50742AB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060811

Sonepar Artikelnummer

120950604

Hersteller Artikelnummer

3RW50742AB14

Hersteller Typ

3RW5074-2AB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50742AB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.121 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich bis 315 kW für Netze bis 600 V
    • Steuerspeisespannungen von 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verfügbare Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen für Überhitzungsschutz
    • Einstellbare Maximalstrombegrenzung während des Hochlaufs
    • Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie