Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50746TB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060934

Sonepar Artikelnummer

120953170

Hersteller Artikelnummer

3RW50746TB14

Hersteller Typ

3RW5074-6TB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50746TB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.127 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist ideal für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten mit reduzierten Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Schutz vor Überhitzung und Überlast für Motor
    • Maximalwertbegrenzer für den Strom während des Hochlaufs
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verfügbar für Netze bis 600 V mit Leistungsbereichen bis 315 kW
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Schnelle und einfache Fern-Reset-Funktion zur Störungsbehebung
    • Optimale Lösung für vielfältige Anwendungsbedürfnisse
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Gerätevarianten
    • Verbesserte Energieeffizienz durch kompakte Bauweise und integrierten Bypass

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie