SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55452HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621041469
Sonepar Artikelnummer
120624815
Hersteller Artikelnummer
3RW55452HA04
Hersteller Typ
3RW5545-2HA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55452HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.826 kg
- Netzspannung: 200-480 V
- Stromstärke: 315 A
- Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Betriebsbereich: bis 690 V, bis 560 kW
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- 3-phasige Steuerung, geeignet für große Motorleistungen
- Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanung
- Eingebaute HMI mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Stufenloses Starten zur Vermeidung von Stromspitzen und Netzspannungschwankungen
- Funktioniert wartungsfrei und bietet einfache Handhabung
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
- Schutz vor Überhitzung und Überlastung für Motor und Sanftstarter
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Weltweite Zulassungen, wie IEC und UL/CSA
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A
Der SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert, was eine hervorragende Kontrolle über den Anlaufprozess bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


