Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55452HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041520

Sonepar Artikelnummer

120950312

Hersteller Artikelnummer

3RW55452HF04

Hersteller Typ

3RW5545-2HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55452HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.737 kg

    Sirius sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW55 bietet eine hohe Leistung für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen und ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 315 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Modulus: Entweder Schraub- oder Federzuganschluss
    • Kommunikationsmodule: Optional, für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Integrierter Bypass: Für kompakte Bauweise und geringere Wärmeentwicklung
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung, Überlast, und Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI: Mit Farbdisplay, montierbar in der Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und geringere mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Innovative Drehmomentregelung sorgt für einen optimalen Motorhochlauf.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch integrierte Condition Monitoring-Funktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie