Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50742TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060835

Sonepar Artikelnummer

120951572

Hersteller Artikelnummer

3RW50742TB04

Hersteller Typ

3RW5074-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50742TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 315 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieeinsparung
    • Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Maximale Strombegrenzung während des Hochlaufs
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktüren

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Flexibilität bei der Anwendung mit verschiedenen Geräteeinstellungen
    • Ersetzt die Baureihe 3RW40 (Baugröße S6 bis S12) und bietet verbesserte Funktionalitäten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie