Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55456HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041629

Sonepar Artikelnummer

120951611

Hersteller Artikelnummer

3RW55456HF04

Hersteller Typ

3RW5545-6HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55456HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.861 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 315 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Autoparametrierung oder Applikationsassistent für einfache Inbetriebnahme
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen

    Kundenben Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Optimale Motorhochlauf dank innovativer Drehmomentregelung
    • Einfache und schnelle Wartungsplanung durch Condition Monitoring
    • HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden für besseren Zugang

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie