Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55163HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039442

Sonepar Artikelnummer

120950469

Hersteller Artikelnummer

3RW55163HF14

Hersteller Typ

3RW5516-3HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55163HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.411 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

    Der Sirius Sanftstarter 3RW55 bietet eine hochperformante Lösung für sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, ideal für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 32 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 315 kW
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Eingebautes HMI-Modul mit Farbdisplay, auch für die Schaltschranktür montierbar

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeiden von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Energieeinsparungen durch integrierten Bypass
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie