Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55161HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039367

Sonepar Artikelnummer

120953608

Hersteller Artikelnummer

3RW55161HF14

Hersteller Typ

3RW5516-1HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55161HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.409 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A

    Der Failsafe SIRIUS 3RW55 ist ein High Performance Sanftstarter für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, der einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Motorstrom: 32 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Geeignet für Motoren bis 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • HMI-Modul mit Farbdisplay, montierbar in Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten, Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu anderen Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
    • Optimale Motorhochlaufsteuerung durch innovative Drehmomentregelung
    • Einfacher und schneller Inbetriebnahmeprozess mittels Autoparametrierung oder Applikationsassistent

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie