Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55161HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039343

Sonepar Artikelnummer

120946265

Hersteller Artikelnummer

3RW55161HF04

Hersteller Typ

3RW5516-1HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55161HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

    Der Failsafe Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, um Drehstromasynchronmotoren sanft an- und auszulaufen.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V
    • Maximale Stromstärke: 32 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Netzspannung bis: 600 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Eingebaute Überwachungsfunktionen zum Schutz
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Optionale Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA, ATEX)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Platz- und Verdrahtungseinsparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexible Montage des HMI-Moduls in der Schaltschranktür

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie