Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55462HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041742

Sonepar Artikelnummer

120951452

Hersteller Artikelnummer

3RW55462HF14

Hersteller Typ

3RW5546-2HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55462HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.245 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und ist speziell für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Leistung: Bis zu 315 kW
    • Netzspannung: Bis 600 V
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Federzugklemmen: Failsafe
    • Kommunikationsmodule: Einsteckbar (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • HMI: Abnehmbar mit Farbdisplay, montierbar in Schaltschranktür
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast

    Kunden Vorteile:

    • Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten
    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Drehmomentregelung für optimalen Motorhochlauf
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie