SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW50752TB14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621061016
Sonepar Artikelnummer
120951917
Hersteller Artikelnummer
3RW50752TB14
Hersteller Typ
3RW5075-2TB14
Hersteller Artikel Nr.:
3RW50752TB14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.295 kg
- Stufenloses Starten von Motoren
- Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für Netze bis 600 V mit Leistungsbereich bis 315 kW
- Unterschiedliche Varianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Weniger mechanische Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- Optionale Kommunikationsmodule für flexible Integration
- Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


