Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55466HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041841

Sonepar Artikelnummer

120952740

Hersteller Artikelnummer

3RW55466HF14

Hersteller Typ

3RW5546-6HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55466HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.258 kg

    Sirius Sanftstarter 200-480 V 370 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, ideal für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 370 A
    • Steuerspannungen: AC 110-250 V
    • Kompatibel mit Frequenzen bis 600 V
    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Breite: Kompakte Bauweise mit integriertem Bypass
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • HMI-Modul mit Farbdisplay, auch für Montagen in Schaltschranktüren geeignet
    • Optional einsteckbare Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Einfache Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie