Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50756TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061078

Sonepar Artikelnummer

120952244

Hersteller Artikelnummer

3RW50756TB04

Hersteller Typ

3RW5075-6TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50756TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.300 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, um Stromspitzen zu reduzieren und mechanische Belastungen zu verringern.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 370 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Verfügbar für Netze bis 600 V und bis 315 kW
    • Verschiedene HMI-Module für Schaltschranktür
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen, inkl. ATEX und IEC Ex

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten für sanften Motorhochlauf
    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie