Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55171HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039527

Sonepar Artikelnummer

120951285

Hersteller Artikelnummer

3RW55171HF14

Hersteller Typ

3RW5517-1HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55171HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.484 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance ist ein Failsafe Sanftstarter für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, der einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 200-480 V
    • Maximalstrom: 38 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Eingebaute Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie