SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55173HF04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621039589
Sonepar Artikelnummer
120945328
Hersteller Artikelnummer
3RW55173HF04
Hersteller Typ
3RW5517-3HF04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55173HF04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
30 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.461 kg
- Spannungsbereich: 200-480 V
- Stromstärke: 38 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Leistungsbereich: bis zu 315 kW
- Integration von Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Stufenloses Starten, das Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermeidet
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
- Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V
Der SIRIUS Sanftstarter ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet innovative Funktionen zur Überwachung und Energieeinsparung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


