Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55171HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039503

Sonepar Artikelnummer

120946292

Hersteller Artikelnummer

3RW55171HF04

Hersteller Typ

3RW5517-1HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55171HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.482 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet umfassende Sicherheitsfunktionen sowie eine platzsparende Bauweise.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-480 V
    • Maximale Stromstärke: 38 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: Bis 315 kW
    • Kompatibel mit: Schraub- und Federzuganschluss
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Modul: Abnehmbar, mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung sorgt für geringen Wartungsaufwand.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie