Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55243HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039848

Sonepar Artikelnummer

120951948

Hersteller Artikelnummer

3RW55243HF14

Hersteller Typ

3RW5524-3HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55243HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.579 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A

    Der Failsafe Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet innovative Funktionen für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannungen bis 600 V
    • Leistungsbereich bis 315 kW
    • Stromversorgungsanschlüsse bei 24 V oder 110-250 V
    • Einzelanschlüsse mit Schraub- und Federzugklemmen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Einstellbarer Maximalstrom während des Hochlaufs
    • Drehmomentregelung für optimalen Motorhochlauf
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Energieeinsparung durch integrierten Bypass
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie