Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55241HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039695

Sonepar Artikelnummer

120624745

Hersteller Artikelnummer

3RW55241HA14

Hersteller Typ

3RW5524-1HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55241HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.556 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen, um den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren zu realisieren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 47 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Hohe Leistung: bis zu 560 kW
    • Abmessungen: kompakte Bauweise mit integrierten Bypass
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Besonderheiten: Wartungsfreies Schalten, Condition Monitoring
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI mit Farbdisplay, abnehmbar und Schaltschranktürmontage möglich

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Energieeinsparungen durch optimierte Betriebsweise.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für höchsten Einsatzbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie