Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55241HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039749

Sonepar Artikelnummer

120952739

Hersteller Artikelnummer

3RW55241HF14

Hersteller Typ

3RW5524-1HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55241HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.626 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A

    Der SIRIUS 3RW55 ist ein High Performance Sanftstarter für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen, der ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 47 A
    • Steuerspannungen: AC 110-250 V
    • Energieeinsparung durch integrierten Bypass
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Hochlaufstrom auf einstellbaren Maximalwert begrenzbar
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kundenutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeiden von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Signifikante Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für klare Messwert- und Diagnoseanzeigen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie