SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55243HF04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621039824
Sonepar Artikelnummer
120952890
Hersteller Artikelnummer
3RW55243HF04
Hersteller Typ
3RW5524-3HF04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55243HF04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
45 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.501 kg
- Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- 3-phasige Steuerung geeignet für große Motorleistungen
- Analogausgang und Thermistormotorschutz enthalten
- Verfügbar für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 315 kW
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), einschließlich für explosionsgefährdete Applikationen
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Wartungsfreies Schalten
- Einfachste Handhabung und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen
Der Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


