Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55472HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621041940

Sonepar Artikelnummer

120951949

Hersteller Artikelnummer

3RW55472HF14

Hersteller Typ

3RW5547-2HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55472HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

400 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.211 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert und ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: 200-480 V
    • Maximaler Strom: 470 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Verfügbare Netzanschlüsse: Schraub- und Federzuganschluss
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Überwachungsfunktionen: Überhitzungsschutz, Überlastschutz
    • Bedienung: Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung für weniger Ausfallzeiten.
    • Intelligente Funktionen bieten vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring.
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen mit 3-phasiger Steuerung und innovativer Drehmomentregelung.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Der integrierte Bypass sorgt für eine kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie