Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55476HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621042046

Sonepar Artikelnummer

120952741

Hersteller Artikelnummer

3RW55476HF14

Hersteller Typ

3RW5547-6HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55476HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

400 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

13.700 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A

    Der SIRIUS Sanftstarter bietet eine hochperformante Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, besonders für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 470 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Für Motorleistungen bis 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Drehmomentregelung für optimalen Motorhochlauf
    • HMI-Modul mit Farbdisplay, montierbar in der Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie