Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55476HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621042022

Sonepar Artikelnummer

120947491

Hersteller Artikelnummer

3RW55476HF04

Hersteller Typ

3RW5547-6HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55476HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

400 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

13.700 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A

    Der Failsafe Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und ist besonders für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 470 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch ATEX/IEC Ex
    • Integration: Abnehmbares HMI mit Farbdisplay und optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Eigenschaften: Stufenloses Starten, intelligente Überwachungsfunktionen, eingebaute Bypass-Funktion

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen während des Anlaufs.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber traditionellen Startern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung dank Autoparametrierung und Applikationsassistent.
    • Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass.
    • Optimaler Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung und einstellbare Maximalstrombegrenzung.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring ermöglichen maximale Betriebsbereitschaft.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie