Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50772AB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061276

Sonepar Artikelnummer

120953335

Hersteller Artikelnummer

3RW50772AB04

Hersteller Typ

3RW5077-2AB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50772AB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.396 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance bietet eine effiziente Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V
    • Anwendungsbereich: Netze bis 600 V, Leistung bis 315 kW
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Integrierte Überwachungsfunktionen zur Vermeidung von Überhitzung und Überlast
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür verfügbar
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Vermeidung von Stromspitzen
    • Reduziert Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Der integrierte Bypass sorgt für geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für einen schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie