Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50776AB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061351

Sonepar Artikelnummer

120950441

Hersteller Artikelnummer

3RW50776AB04

Hersteller Typ

3RW5077-6AB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50776AB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.376 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 bietet einfache Anwendungen für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximale Stromstärke: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Integrierte Schutzeinrichtungen gegen Überhitzung und Überlast
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Verfügbare Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Explosionsschutz gemäß ATEX bzw. IEC Ex

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten, um Stromspitzen zu reduzieren und Netzspannungschwankungen zu vermeiden.
    • Wartungsfreies Schalten für geringeren Wartungsaufwand.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Softwarebasierte Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf.
    • Einfache Handhabung mit integriertem Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie