Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55251HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621039947

Sonepar Artikelnummer

120952891

Hersteller Artikelnummer

3RW55251HF14

Hersteller Typ

3RW5525-1HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55251HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.500 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und eignet sich besonders für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 63 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Eingebaute Autoparametrierung und Applikationsassistent
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Minimierung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie