Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55253HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040028

Sonepar Artikelnummer

120950145

Hersteller Artikelnummer

3RW55253HF04

Hersteller Typ

3RW5525-3HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55253HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.856 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A

    Der Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 63 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Reduzierung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie