Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 630 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 630 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55526HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 355 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059167

Sonepar Artikelnummer

120953489

Hersteller Artikelnummer

3RW55526HA14

Hersteller Typ

3RW5552-6HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55526HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

630 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

355 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

355 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

630 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

55.500 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 630 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet eine hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Einfache Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Netze bis 690 V in einem Leistungsbereich bis 560 kW
    • Durchgängige Schraub- und Federzuganschlüsse
    • Optionale Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)

    Vorteile für Kunden:

    • Reduziert mechanische Belastung im Antrieb
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie