Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 630 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 630 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55522HA04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 630 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 355 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059068

Sonepar Artikelnummer

120953488

Hersteller Artikelnummer

3RW55522HA04

Hersteller Typ

3RW5552-2HA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55522HA04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

630 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

355 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

355 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

630 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

62.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 630 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren ausgelegt und bietet eine hohe Leistung und Flexibilität.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 630 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis
    • Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für einfache Diagnose

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie