Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 720 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 720 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55536HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 720 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 200 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 400 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059242

Sonepar Artikelnummer

120952260

Hersteller Artikelnummer

3RW55536HA14

Hersteller Typ

3RW5553-6HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55536HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

720 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

400 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

400 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

710 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

55.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 720 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert und bietet zahlreiche Vorteile in Bezug auf Energieeinsparung und Systemzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 720 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Netzanschlussoptionen: Schraub- und Federzuganschluss
    • Leistungsbereich: Bis zu 560 kW
    • Eingebauter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Integrierte intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen für stabilere Systemleistung
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen während des Anlaufs
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung, was die Betriebskosten senkt
    • Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexible Integration in bestehende Systeme durch optionale Kommunikationsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie