Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55263HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040240

Sonepar Artikelnummer

120948150

Hersteller Artikelnummer

3RW55263HF14

Hersteller Typ

3RW5526-3HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55263HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.216 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW55 bietet anspruchsvollen Sicherheitsanwendungen eine effiziente Lösung für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Strom: 77 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich bis: 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Modul mit Farbdisplay zur Diagnosetools
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes verringert mechanische Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten sorgt für minimalen Wartungsaufwand.
    • Energieeinsparung durch kompakte Bauweise und optimierte Wärmeableitung.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring verbessern die Betriebseffizienz.
    • Flexibilität bei der Installation durch abnehmbares HMI, das in die Schaltschranktür montiert werden kann.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie