Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55261HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040097

Sonepar Artikelnummer

120624761

Hersteller Artikelnummer

3RW55261HA14

Hersteller Typ

3RW5526-1HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55261HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.222 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 77 A
    • Steuerspeisespannung: AC 110-250 V
    • Bauweise: Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Schutzfunktionen: Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Steuerung: 3-phasige Steuerung
    • Kommunikation: Optionsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI: Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank dank Bypass.
    • Einfachste Handhabung und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung.
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring.
    • Flexible Anordnung des HMI-Moduls durch die Möglichkeit, es in die Schaltschranktür zu montieren.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie