Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55261HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040141

Sonepar Artikelnummer

120947490

Hersteller Artikelnummer

3RW55261HF14

Hersteller Typ

3RW5526-1HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55261HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.216 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ist ein Hochleistungsgerät, das einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht und zahlreiche Vorteile für Sicherheitsanwendungen in der Industrie bietet.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Motorstrom: 77 A
    • Steuerversorgung: AC 110-250 V
    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Wartungsfreies Schalten
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanung
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Verfügbar für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 315 kW
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz enthalten
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Startern und Frequenzumrichtern
    • Einfachste Handhabung durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Flexibilität durch einsteckbare Kommunikationsmodule
    • Überwachung und Schutz des Sanftstarters vor Überhitzung und des Motors vor Überlast
    • Einfacher Zugang zu Messwert- und Diagnoseanzeigen über das HMI

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie