SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55263HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040165
Sonepar Artikelnummer
120624763
Hersteller Artikelnummer
3RW55263HA04
Hersteller Typ
3RW5526-3HA04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55263HA04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.187 kg
- Betriebsspannung: 200-480 V
- Nennstrom: 77 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V, 110-250 V
- Leistungsbereich bis: 560 kW
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
- Analogausgang und Thermistormotorschutz als Standard
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
- Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
- Flexibel in der Anwendung
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


