Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55263HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040226

Sonepar Artikelnummer

120950144

Hersteller Artikelnummer

3RW55263HF04

Hersteller Typ

3RW5526-3HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55263HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.195 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A

    Der Failsafe Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet eine hochleistungsfähige Lösung für sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren in sicherheitskritischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 77 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Netzzulassungen: bis 600 V
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Effiziente Konstruktion: integrierter Bypass für kompakte Bauweise und weniger Erwärmung
    • Überwachungsfunktionen: schützt vor Überhitzung und Überlast

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen beim Anlauf.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Einfacher und schneller Inbetriebnahmeprozess durch Autoparametrierung.
    • Erleichterte Wartungsplanung durch Condition Monitoring.
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie