Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A, AC 110-250 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55542HA14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 250 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 450 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059280

Sonepar Artikelnummer

120948138

Hersteller Artikelnummer

3RW55542HA14

Hersteller Typ

3RW5554-2HA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55542HA14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

840 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

450 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

450 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

800 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

55.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 dient dazu, Drehstromasynchronmotoren sanft an- und auszuschalten, während er Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermeidet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 840 A
    • Steuerspeisespannung: AC 110-250 V
    • Hochlaufbegrenzung auf einstellbaren Maximalwert
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung geeignet für große Motorleistungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar bis zu 560 kW bei 690 V
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Eingebautes HMI-Modul mit Farbdisplay

    Kunden Nutzen:

    • Erheblich reduzierte mechanische Belastung im Antrieb
    • Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI für benutzerfreundliche Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie