Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55542HA04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 250 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 450 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059266

Sonepar Artikelnummer

120947319

Hersteller Artikelnummer

3RW55542HA04

Hersteller Typ

3RW5554-2HA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55542HA04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

840 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

450 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

450 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

800 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

46.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 840 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integration: Bypass-Funktion für kompakte Bauweise
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (optional)
    • HMI-Modul: Abnehmbar mit Farbdisplay
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Analogausgang: Integriert
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Verringert Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexibel und geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie