Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55546HA04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 250 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 450 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621059303

Sonepar Artikelnummer

120953018

Hersteller Artikelnummer

3RW55546HA04

Hersteller Typ

3RW5554-6HA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55546HA04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

840 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

450 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

450 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

800 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

45.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 840 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, um einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Strom: 840 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung geeignet für große Motorleistungen
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen.
    • Ersparnis von Platz und Verdrahtung im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung für Nutzer.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent.
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring.
    • Geringere Erwärmung im Schaltschrank sorgt für längere Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie