Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55273HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040448

Sonepar Artikelnummer

120948760

Hersteller Artikelnummer

3RW55273HF14

Hersteller Typ

3RW5527-3HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55273HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.097 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A

    Der SIRIUS Sanftstarter dient dem sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in anspruchsvollen Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 93 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Kompatible Netzspannung: bis 600 V
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Hohe Zuverlässigkeit: Wartungsfreies Schalten
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidet Netzspannungschwankungen während des Anlaufs
    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb
    • Einsparung von Platz und Verdrahtung im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Einfachste Handhabung durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Maximale Strombegrenzung während des Hochlaufs
    • HMI-Modul kann in die Schaltschranktür montiert werden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie