SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC 110-250 V Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW55271HA14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621040295
Sonepar Artikelnummer
120624769
Hersteller Artikelnummer
3RW55271HA14
Hersteller Typ
3RW5527-1HA14
Hersteller Artikel Nr.:
3RW55271HA14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Ja
Drehmoment-Regelung:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.235 kg
- Netzspannung: 200-480 V
- Stromstärke: 93 A
- Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
- Leistungsbereich bis 560 kW
- Verfügbar für Netze bis 690 V
- Integrierter Bypass zur Energieeinsparung und geringerer Erwärmung
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
- Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung oder Applikationsassistent
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A
Der SIRIUS 3RW55 High Performance Sanftstarter ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


