Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55271HF14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040349

Sonepar Artikelnummer

120946264

Hersteller Artikelnummer

3RW55271HF14

Hersteller Typ

3RW5527-1HF14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55271HF14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.085 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A

    Der Failsafe Sanftstarter SIRIUS 3RW55 bietet eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen mit sanftem An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 93 A
    • AC Steuerung: 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieeinsparung
    • Autoparametrierung und Applikationsassistent für einfache Inbetriebnahme
    • Thermistormotorschutz und Analogausgang inklusive
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP optional erhältlich
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Einfaches Condition Monitoring für vorausschauende Wartungsplanungen
    • Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch optimierte Konstruktion
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen mit 3-phasiger Steuerung
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für einfache Diagnoseanzeigen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie