Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55273HA04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040363

Sonepar Artikelnummer

120624771

Hersteller Artikelnummer

3RW55273HA04

Hersteller Typ

3RW5527-3HA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55273HA04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.188 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 High Performance bietet eine zuverlässige Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren in anspruchsvollen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 93 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Schutzfunktion: Thermistormotorschutz
    • Kompakte Bauweise: Integrierter Bypass
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI: Abnehmbares HMI mit Farbdisplay
    • Überwachungsfunktionen: Condition Monitoring

    Kunden Vorteile:

    • Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachung schützt vor Überhitzung und Überlast des Motors.
    • Autoparametrierung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme.
    • Optimale Motorhochlauf durch innovative Drehmomentregelung.
    • Flexible Installationsmöglichkeiten dank montierbarem HMI-Modul.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) bieten Sicherheit für Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie