Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Failsafe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55271HF04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621040325

Sonepar Artikelnummer

120952276

Hersteller Artikelnummer

3RW55271HF04

Hersteller Typ

3RW5527-1HF04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55271HF04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.100 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A

    Der SIRIUS 3RW55 High Performance bietet eine leistungsstarke Lösung für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren in anspruchsvollen Sicherheitsanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 93 A
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Hochlaufstrombegrenzung auf einstellbaren Maximalwert
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz integriert
    • Verfügbar für Netze bis 600 V und Leistungsbereich bis 315 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    kunden vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen und Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Geringere mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Autoparametrierung
    • Vorausschauende Wartungsplanung durch Condition Monitoring
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für übersichtliche Messwert- und Diagnoseanzeigen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie