Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 113A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 113A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52346TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038476

Sonepar Artikelnummer

120953159

Hersteller Artikelnummer

3RW52346TC14

Hersteller Typ

3RW5234-6TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52346TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.755 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Nennstrom: 113 A
    • AC Steuerungsspannung: 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung, ideal für große Motorleistungen
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbar für Netzspannungen bis 600 V, Leistungsbereich bis 560 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Integration von HMI-Modulen für benutzerfreundliche Schnittstellen
    • Flexible Anpassung durch verschiedene Gerätevarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie