Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 113A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 113A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52346TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038452

Sonepar Artikelnummer

120947131

Hersteller Artikelnummer

3RW52346TC04

Hersteller Typ

3RW5234-6TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52346TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.744 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine effiziente Lösung für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung bis 600 V.
    • Leistungsbereich bis 560 kW.
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V.
    • Schraub- und Federzuganschluss.
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast.
    • Optional: einsteckbare Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP.
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder Schaltschranktür.

    Kundenbenefiten:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Flexible Anpassung des Stroms während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert.
    • Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA.
    • Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf.
    • Integrierter Fern-Reset zur einfachen Störungsbehebung aus der Ferne.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie