Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 13A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 13A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52133AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036014

Sonepar Artikelnummer

120952708

Hersteller Artikelnummer

3RW52133AC14

Hersteller Typ

3RW5213-3AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52133AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.018 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine zuverlässige Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 13 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und geringer Energieverbrauch während des Anlaufs
    • Reduzierung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung
    • Einstellbare Maximalstrombegrenzung während des Hochlaufs
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu anderen Startern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie